曜日別特売

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 110個入

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 110個入 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:26.2mm●コード番号:185-4111
アズワン品番
65-7712-67
内容量
1箱(110個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66096636691304530004
84,200
83,980
値下げ
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする