気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 12mm
IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12mm●コード番号:220-4826
アズワン品番65-7953-11
内容量1個