気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 10mm
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4859
アズワン品番65-7952-06
内容量1個