曜日別特売

逆止弁 HGLシリーズ

逆止弁 HGLシリーズ - Festo


Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 600 l/min

仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3606アズワン品番65-8030-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66096855HGL-3/8-QS-10
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする