曜日別特売

空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:400mm オス

空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:400mm オス - Festo


Festo エアラウンドラインシリンダ、複動式 - DSNU シリーズ - DSNU - 25-400-PPV- この Festo 空圧ラウンドラインシリンダは、近接の感知に使用します。クランプや位置決めなど、産業プロセスや製造プロセスでの用途に適しています。これは複動式シリンダです。 2 つの独立したポートに空気を差し込み、外に排出してピストンを動かすことで直線的な動作を生成します。このエアクッションは、両端で調整できます。コンパクトなサイズのため、狭い場所での使用に最適です。Durable 高合金スチール製で耐摩耗性のあるニトリルゴムシールを備えたバレルを備えているこの製品は、さまざまな環境ストレスに耐えることができます。ストロークサイズ: 400 mm 25 mm のダブルボア オスピストンロッド G 1/8 空圧接続 247.4 N の 6 バール ( リターンストローク ) での理論力 294.5 N の 6 バール ( 前進ストローク ) での理論力 ストローク 0 mm で 71 g の移動質量 最大動作圧力は 10 バールです 最低動作温度 -20 C 最大動作温度は +80 C です テスト重量は 238 g 範囲情報 DSNU シリーズは、さまざまな円形シリンダを装備しています シリンダには Durable ステンレススチール製ピストンロッドが含まれています キャップはすべて、高品質の表面仕上げを実現するために、バレルに向かって研磨されたローラーですFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、エアクッション付きで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 400 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1745アズワン品番65-8021-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66097878DSNU-25-400-PPV-A
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする