曜日別特売

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm - NORGREN


IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 63 mm、ストロークは 180 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃

仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9332アズワン品番65-7906-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66097966RT/57263/M/80
44,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする