曜日別特売

空圧センサ MPS-Tシリーズ

空圧センサ MPS-Tシリーズ - SICK


概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注

仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8638アズワン品番65-7899-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098167MPS-256TSNP0
115,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする