空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm

空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm - Festo


Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用

仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9937アズワン品番65-7990-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098246CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1
30,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする