空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm - Festo


Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar

仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9698アズワン品番65-8000-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098316DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする