結束バンド 200mm x 12.5 mm 青 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入

結束バンド 200mm x 12.5 mm 青 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


TEXTIE R フック / ループタイ
TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。

仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:青●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:215-306 アズワン品番65-7481-44 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66098946 130-00018 TEXTIE M-PA66/PP-BU
2,730
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする