結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879アズワン品番65-7473-75内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098955111-04889 T50R-PA66W-BK
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする