曜日別特売

結束バンド 210mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

結束バンド 210mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


KRシリーズケーブルタイ
振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定

仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/21●引張強度:785N●最大バンドル直径:47mm●耐火性:自消性●コード番号:446-617アズワン品番65-7481-74内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098989121-82160 KR8/21-PA66UV-BK
8,740
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする