曜日別特売

結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Q シリーズケーブルタイマウントです
Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
ねじ式または接着式
Q タイに 4 方向のエントリを許可します
Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します
強い力を加えて接着します
Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8552アズワン品番65-7478-78内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099147151-10915 QM30A-PA66-BK
35,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする