曜日別特売

結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入

結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm
EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。
主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184アズワン品番65-7481-23内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099156150-76079 T50ROSEC4B-PA66HS/PA66HIRHS-BK
4,880
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする