結束バンドベース 長さ 38mm 幅 38 mm 黒 1袋 100個入

結束バンドベース 長さ 38mm 幅 38 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 38 mm、幅 38 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1572 アズワン品番65-7454-89 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66099165 151-02247
116,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする