曜日別特売

固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台

固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact FBSK 10 mm固定ブリッジ、ZFKDS端子台用
FBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジ、COMBICON端子台用 これらのFBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジは平型ピンを装備し、完全に絶縁されています。 品番 ; 803-2932 803-2932 は4極で、ZFKDS 4シリーズの基板端子台とともに使用 品番 ; 803-2995 803-2995 は3極で、ZFKDS 10シリーズの基板端子台とともに使用

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSK●併用可能製品:端子台●コード番号:803-2932アズワン品番65-7510-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660993391928411
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする