曜日別特売

工作園芸折込鋸 ギフト箱入

工作園芸折込鋸 ギフト箱入 - アルスコーポレーション


工作や園芸、大工鋸と幅広くお使いいただける万能鋸がギフト箱に入りました。
替刃式です。

仕様●個装サイズ(mm):240×120×30●個装質量(g):255アズワン品番65-8898-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66099698GP-18
4,450
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする