骨膜剥離子 ケーニッヒ 5mm 全長155mm

骨膜剥離子 ケーニッヒ 5mm 全長155mm - ビー・ブラウンエースクラップ


材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●5mm 全長155mmアズワン品番65-9073-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66100310OM309R
15,000
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする