曜日別特売

施錠可能ハンドル

施錠可能ハンドル - EATON(イートン)


Eaton 南京錠機能は、主にロック機構として使用します。ロック式スライドは、押したときに最大 3 個の南京錠でロックでき、インターロック位置になっています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ IP65保護クラス

仕様●種類:南京錠を備えています●シリーズ:SVC●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9291アズワン品番65-7806-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133158050975 SVC-T3
7,860
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする