自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ - 富士通


富士通 FBR51シリーズ
FBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。
接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133980FBR51ND12-W1
640
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする