曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm

軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm - 日本電産サーボ


日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定

仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134190CN55B5180
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする