曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm - 山洋電気


Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0

仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661341999S1212H408
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする