曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm - 山洋電気


San ACE の回転カウンタ

仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317アズワン品番65-8090-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661342269CRA0412P5G03
6,350
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする