軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm - 山洋電気


Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0

仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962アズワン品番65-8068-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661343149A0624G421
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする