曜日別特売

室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット

室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット - タカラ産業


室外機ルーバー専用の両面テープ取付台座セットです。

仕様●寸法:幅20mm×奥行30mm×高さ160mm●1セットあたり重さ:65g●材質●▼ASA●セット内容:本体、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134384SLK-20
1,100
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする