曜日別特売

車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入

車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入 - LITTELFUSE


UL認定
Littelfuse Maxiブレードヒューズ
LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。
自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃

仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570アズワン品番65-8079-87内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661344000299040.TXN
6,490
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする