弱酸性ハンドソープ 泡 600mL UDMD用 1ケース 6個入

弱酸性ハンドソープ 泡 600mL UDMD用 1ケース 6個入 - SARAYA(サラヤ)


一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。
保湿成分アラントイン配合で、手肌のうるおいを守りながら汚れをしっかり落とし、しっとりとした洗い上がりです。
無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

仕様●化粧品●内容物形状:液状●外観:無色~淡黄色 透明液体●希釈の有無:原液●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):適量をとり、手洗いに用いる。●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●材質●▼容器(ボトル):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W108×D73×H212mm●単品重量:708g●ディスペンサーUD/MD-9600S、UD/MD-8600S専用アズワン品番67-2388-55内容量1ケース(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6613440941941
7,260
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする