曜日別特売

取り付けブラケット QM/31シリーズ

取り付けブラケット QM/31シリーズ - NORGREN


IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級

仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727アズワン品番65-7905-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134610QM/31/160/22
4,120
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする