曜日別特売

取り付けプレート 1箱 40個入

取り付けプレート 1箱 40個入 - WEIDMULLER
仕様●シリーズ:AMG PP●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3005アズワン品番65-8071-33内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661346372123000000
28,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする