曜日別特売

取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS

取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 又は Easy Pact CVS 100/160/250 用の絶縁スクリーンです。Terminal shields を使用しない場合、スプレッダがあるデバイスでは必須です。バックプレートに取り付けることもできます。2 つの部品から構成されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:絶縁アクセサリ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1196アズワン品番65-8081-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134655LV429330
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする