曜日別特売

手動バルブ G 1/4

手動バルブ G 1/4 - NORGREN


IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:45 dm3/s 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9334アズワン品番65-7896-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134725T82T-2GA-B1N
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする