手動バルブ G 1/4 G 1/8

手動バルブ G 1/4 G 1/8 - Festo


Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 6 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 2.5 mm のプッシュ / プル方式構造を使用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2667アズワン品番65-8023-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134759MS4-EE-1/8-10V24
36,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする