浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W

浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W - 環境テクノス
(2件のレビュー)


10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。

仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136274-
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 冷却水循環装置
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

冷却水循環装置のフイルターハウジングを装置に固定するために購入。問題なく使えている。装置につけたことで、省スペース化ができた。

対象商品 : 66136274
2024-07-24
用途: ポンプ給水口ろ過ケース固定
なごミスト設計有限会社

同様の形器具に比べて半額以下ですが固定具として使用には問題ありませんでした。物置内ということで直接雨風に当たらない場所で使用するので良いのかなと思っています。今後経年劣化、塗装面剥がれや錆が出てこなず使える様であれば今後とも購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする