真空パッド 30mm ニトリルゴム

真空パッド 30mm ニトリルゴム - Festo


Festo 吸引カップ ESS-30-GT-M10 は交換が簡単。最小部材半径は 26 mm で、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =30 mm 吸着パッド容積 =2.4 cm3 高さ補正装置の吸着パッドホルダ =3.5 mm

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:37.2N●コード番号:203-8345アズワン品番65-8013-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136299ESV-30-EN
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする