曜日別特売

真空パッド フラット 10mm PUR

真空パッド フラット 10mm PUR - Festo


Festo ESH サクションカップホルダは、高さ補償器付きで、TOP で真空接続を行い、2 つの六角ナットで固定された補償器を備えています。バーブフィッティング接続 PK (吸盤取り付け用) 3mm 。Voulome:0.117Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サイズ 1 との相関性

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:10mm●パッド材質:PUR●保持力:3.9N●コード番号:203-8256アズワン品番65-8009-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136317ESS-10-SU
3,060
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする