曜日別特売

真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴム

真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴム - Festo


FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:12.9N●コード番号:203-8331アズワン品番65-7989-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136326ESV-20-BN
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする