真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo


FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.7mmで、最大吸引流量は16.2L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6259 アズワン品番65-7985-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66136387 VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
45,700
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする