真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo


FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅24mmで、T字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは2mmで、最大吸引流量は188L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:188L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6195 アズワン品番65-7983-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66136405 VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2
46,900
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする