真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo


Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、18 mm 幅で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 62.7 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6255アズワン品番65-8011-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66136457VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする