接続式端子台 スクリュー UK 4シリーズ 32A

接続式端子台 スクリュー UK 4シリーズ 32A - フエニックス・コンタクト


ユニバーサル端子
ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。
個々の端子及び補完アクセサリ
承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 4●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●モデル番号:UK 4●コード番号:804-1311アズワン品番65-7777-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661370353003017
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする