曜日別特売

接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ 76A 1袋 50個入

接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ 76A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:緑●適合電線サイズ:16 → 4 AWG●シリーズ:UT 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 16 GN●コード番号:201-6398アズワン品番65-7743-47内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661370603044211
31,200
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする