接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

接続式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:赤●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 4 RD●コード番号:201-6788アズワン品番65-7746-96内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661371053211777
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする