接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P BU ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入

接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P BU ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です

仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433アズワン品番65-7504-63内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661371483042104
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする