絶縁アンプ

絶縁アンプ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー

仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7324アズワン品番65-8058-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661372182924294
40,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする