絶縁アンプ

絶縁アンプ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して制御レベルに送信されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5768アズワン品番65-8088-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661372362924278
36,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする