曜日別特売

双眼メガネルーペ 2.5倍 メガネ式 クリアルーペ

双眼メガネルーペ 2.5倍 メガネ式 クリアルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ 2.5倍 メガネ式 クリアルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)


両手を使う細かい作業に便利!メガネタイプの作業用ルーペです。

仕様●倍率:2.5倍●重さ:59g●商品サイズ:85×140mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工アズワン品番65-8739-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66166916HF-10BF
4,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする