曜日別特売

耐熱ガラスチューブ 1mm エクシルチューブ1

耐熱ガラスチューブ 1mm エクシルチューブ1 - クラベ
(1件のレビュー)


非収縮耐熱ガラスチューブです。
高温になる部分の絶縁用に。
エクシルチューブとも呼ばれるガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。
※熱収縮ばしませんのでご注意ください。

仕様●規格:Φ1mm●長さ:1m●色:白●耐熱温度:-50~+180℃アズワン品番67-0340-63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167056-
140
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66167056
2025-04-22
用途: 電子部品の修理
製造業

品質的に問題ありませんので
必要な方は購入しても良いと思います
普通のガラスチューブです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする