曜日別特売

端子

端子 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658アズワン品番65-8059-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66167144LV432476
41,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする