端子カバー 1袋 2個入

端子カバー 1袋 2個入 - ABB


Tmax成形ケース回路ブレーカ
ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。
1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661672661SDA066660R1 LTC XT3 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs
9,280
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする