曜日別特売

端子台

端子台 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block
小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。
特長と利点:
配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト
用途:
DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。

仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071アズワン品番65-7569-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661677382964050
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする